warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100038773
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773 Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773 Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773 Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773 - 80100038773
Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773
Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773
Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773
BAILEY

Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773

Artikelnr.: 
2850311933
Lev. nr.: 
80100038773
EAN nr.: 
8714681387733
Producttype: 
80100038773

Brutoprijs

€ 1,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E10 lamphouder tp e10 Opbouwfitting kunststof zwart 141135

    BAILEY

    Bailey E10 lamphouder tp e10 Opbouwfitting kunststof zwart 141135

    Artikelnr.: 2850350750

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Energielabels

Energielabel


Energielabel

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Energielabel
Energielabel

Productdetails



Productdetails

Led alternatief voor de E10 C6 mini kaars lampen met geribbeld glas. Deze lamp heeft 2 kleine leds boven elkaar in een extra warme kleur. Omdat deze led een ingangsspanning heeft van 10-55V/AC kan je met 1 type de vier meest populaire voltages (14V, 23V, 34V en 55V) vervangen. Toepassingen: E10 lichtkettingen en de “Schwibbogen” Waarschuwing: niet in combinatie met gloeilampen gebruiken!


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Kleur Wit
Dimbaar Nee
Spanningstype AC
Lengte 45 mm
Bediening op afstand mogelijk Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 1 kWh
Kleurweergave-index 80-89
Filament lamp Nee
Kleur behuizing Kleurloos
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Diameter 13.5 mm
Met bewegingssensor Nee
Stralingshoek 360 - 360 °
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lampvorm Kaars
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Specifieke lichtstroom lamp 20 lm/W
Met schemeringsschakelaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom 6 - 6 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Nom. spanning 10 - 55 V
Dimbaar Zigbee Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Min. aantal schakelcycli 15000
Nom. stroom 15 - 15 mA
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurtemperatuur 2000 - 2000 K
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 6 lm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar Touch and Dim Nee
Vermogensfactor 0.3
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lampvermogen 0.3 - 0.3 W
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company