In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,02 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
BAILEY
Bailey Miniature LED E10 signaleringslamp ac/dc 6000K 5lm 6V 0.09W 10mm Led Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) LE2401C06W
Artikelnr.: 2850021583
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey led-lamp 818 1800K 80lm 90mm 320° 220 - 240V Helder glas wit 145580
Artikelnr.: 2850501901
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Miniature LED E10 signaleringslamp ac/dc 6500K 5lm 24 - 28V 0.34W 10.5mm Led Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) LE2601C28W
Artikelnr.: 2850021593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Miniature LED E10 signaleringslamp ac/dc 6000K 2lm 235V 0.71W 10mm Led Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) LE2401C235W
Artikelnr.: 2850021587
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Miniature LED E10 signaleringslamp 6000K 5lm 110 - 130V 0.55W 10mm Led Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) LE2401C130W
Artikelnr.: 2700264337
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Miniature LED E10 signaleringslamp ac/dc 6000K 5lm 24 - 28V 0.38W 10mm Led Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) LE2401C28W
Artikelnr.: 2850021591
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Miniature LED E10 signaleringslamp ac/dc 6000K 5lm 12V 0.19W 10mm Led Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) LE2401C12W
Artikelnr.: 2850021584
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey led-bulb 821 2000K 6lm 45mm 360° 10 - 55V Helder glas wit 80100038773
Artikelnr.: 2850311933
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Model |
Opbouwfitting
|
| Kleur |
Zwart
|
| Lamphouder |
E10
|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Draaddiameter nippel |
M10 x 1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Met beugel |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.