Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 143854
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854 - 143854
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854
BAILEY

Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854

Artikelnr.: 
2850444654
Lev. nr.: 
143854
EAN nr.: 
8714681438541
Producttype: 
143854

Brutoprijs

€ 10,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey GU10 lamphouder 250v 100w Steekfitting keramiek wit ZGU10250V

    BAILEY

    Bailey GU10 lamphouder 250v 100w Steekfitting keramiek wit ZGU10250V

    Artikelnr.: 2850022093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109

    BAILEY

    Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109

    Artikelnr.: 2850482792

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey GU10 lamphouder 2a 250v t250 side 250mm Opbouwfitting keramiek wit 141234

    BAILEY

    Bailey GU10 lamphouder 2a 250v t250 side 250mm Opbouwfitting keramiek wit 141234

    Artikelnr.: 2850311910

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey GU10 montageset 2a 250v kabel 0.75mm2 aansluitelement + fitting Aansluitelement + fitting keramiek wit 141202

    BAILEY

    Bailey GU10 montageset 2a 250v kabel 0.75mm2 aansluitelement + fitting Aansluitelement + fitting keramiek wit 141202

    Artikelnr.: 2850305782

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur vierkant 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145110

    BAILEY

    Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur vierkant 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145110

    Artikelnr.: 2850482793

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Led reflector lamp met een dag/nacht sensor. In de lamp zit een sensor die reageert op het licht. Bij schemer (< 14 lux) gaat de lamp aan en zodra het licht weer zijn intrede doet gaat de lamp in de slaapstand. Men kan de lamp derhalve gewoon “aan” laten en hoeft nooit meer te denken “had ik de lampen nou aan laten staan”? Hierdoor is deze led lamp nog energiezuiniger en duurzamer dan hij al is. Past door zijn vorm en afmetingen in de meeste armaturen met een GU10 lamphouder. Verbruikt slechts 5W en geeft een warmwit licht. Lichtbundel is 120D. Omgevingstemperatuurbereik: -20°C +40°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Kleur Wit
Voet GU10
Nom. stroom 40 - 40 mA
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lengte 53 mm
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Dimbaar Nee
Met afstandsbediening Nee
Lichtstroom 250 - 250 lm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Diameter 50 mm
Specifieke lichtstroom lamp 56 lm/W
Lichtsterkte 90 cd
Met schemeringsschakelaar Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lampvorm Reflector
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lampaanduiding PAR16
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 250 lm
Lampvermogen 4.5 - 4.5 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Compatible met Apple HomeKit Nee
Filament lamp Nee
Stralingshoek 120 - 120 °
Min. aantal schakelcycli 7500
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Vermogensfactor 0.5
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company