Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 145109
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109 - 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109
BAILEY

Bailey BaiLum GU10 buitenverlichting wandarmatuur d-vorm 81x68mm >80° - Schroefklem IP44 antraciet 145109

Artikelnr.: 
2850482792
Lev. nr.: 
145109
EAN nr.: 
8714681451090
Producttype: 
145109

Brutoprijs

€ 15,28 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiSpot LED MV GU10 led-lamp 830 3000K 280lm PAR16 53mm 38° 220 - 240V prisma wit 144921

    BAILEY

    Bailey BaiSpot LED MV GU10 led-lamp 830 3000K 280lm PAR16 53mm 38° 220 - 240V prisma wit 144921

    Artikelnr.: 2850477144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 520lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 142761

    BAILEY

    Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 520lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 142761

    Artikelnr.: 2850415067

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756

    BAILEY

    Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756

    Artikelnr.: 2850285893

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757

    BAILEY

    Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757

    Artikelnr.: 2850285894

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 520lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 142762

    BAILEY

    Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 520lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 142762

    Artikelnr.: 2850415068

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 827 2700K 250lm PAR16 53mm 120° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 143854

    Artikelnr.: 2850444654

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-spot 927 2700K 350lm PAR16 52mm 36° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 145056

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-spot 927 2700K 350lm PAR16 52mm 36° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 145056

    Artikelnr.: 2850482782

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-spot 2200K 420lm PAR16 52mm 36° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 145105

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-spot 2200K 420lm PAR16 52mm 36° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 145105

    Artikelnr.: 2850482789

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU10 led-spot 927 2700K 230lm PAR16 52mm 36° 220 - 240V dimbaar prisma wit 145055

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU10 led-spot 927 2700K 230lm PAR16 52mm 36° 220 - 240V dimbaar prisma wit 145055

    Artikelnr.: 2850482781

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Schema

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Een eigentijdse en tijdloze aluminium wandlamp in D-vorm halfrond voor buiten (IP44). De armatuur heeft een GU10 fitting aan de onderijde van de armatuur en wordt exclusief lichtbron geleverd. Max 35W. RAL7016. Omdat hij een mooi strijklicht geeft aan de muur, creëert hij een gezellige sfeer bij je terras of aan de voordeur. 220-240V/AC. Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor lampvermogen 35 - 35 W
Lamphouder GU10
Kleur behuizing Antraciet
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Rasteruitvoering Geen
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Spanningstype AC
Breedte 68 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 3
Hoogte/diepte 92 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Nee
Lengte 81 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Slagvastheid IK06
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met aanwezigheidsmelder Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Soort bedrading Eindig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DMX Nee
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met lichtbron Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. systeemvermogen 35 W
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met luchtsleuven Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company