Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 80100040294
  • 
LED-spots - directionele LED-lampen - Bailey E27 led-lamp dim to warm 830 1900 - 2700K 640lm R80 125mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 80100040294 - 80100040294
BAILEY

Bailey E27 led-lamp dim to warm 830 1900 - 2700K 640lm R80 125mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 80100040294

Artikelnr.: 
2850246281
Lev. nr.: 
80100040294
EAN nr.: 
8714681402948
Producttype: 
80100040294

Brutoprijs

€ 26,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 zwart 140320

    BAILEY

    Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 zwart 140320

    Artikelnr.: 2850256093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    BAILEY

    Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    Artikelnr.: 2850513702

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 wit 140321

    BAILEY

    Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 wit 140321

    Artikelnr.: 2850256094

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Tradim LEDDS6001 dimstabilisator 92100038645

    BAILEY

    Bailey Tradim LEDDS6001 dimstabilisator 92100038645

    Artikelnr.: 2850256201

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Met Bailey’s Dim to Warm filament lamp kun je van knus warm licht (1900K) naar functioneel warm wit licht (2700K) en weer terug in letterlijk een handomdraai. De sierlijke LED filamenten geven deze lichtbron bovendien de soortgelijke uitstraling als die van de gloeilampdraden. Ideaal bijvoorbeeld boven (eet) tafels of in staande lampen om een huiskamersfeer te creëren. Raadpleeg de dimmerlijst om de juiste dimmer te kiezen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39101600
LED-lamp
Spanningstype AC
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met bewegingssensor Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Kleurtemperatuur 1900 - 2700 K
Met schemeringsschakelaar Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Diameter 80 mm
Kleurweergave-index 90-100
Kleur Wit
Kleur behuizing Kleurloos
Voet E27
Dimbaar Ja
Filament lamp Ja
Met afstandsbediening Nee
Lampvorm Reflector
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Specifieke lichtstroom lamp 107 lm/W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
 
Compatible met Google Assistant Nee
Lengte 125 mm
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lampvermogen 6 - 6 W
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Nom. stroom 40 - 40 mA
Lampaanduiding R80
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 640 lm
Lichtstroom 640 - 640 lm
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Vermogensfactor 0.8
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Stralingshoek 280 - 280 °
Dimbaar Bluetooth Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company