Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 140321
  • 
Pendel armaturen - Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 wit 140321 - 140321
BAILEY

Bailey BaiLum E27 Hanglamp 146mm Ø105mm Vrijstr IP20 wit 140321

Artikelnr.: 
2850256094
Lev. nr.: 
140321
EAN nr.: 
8714681403211
Producttype: 
140321

Brutoprijs

€ 21,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 led-lamp filament 300lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas geel 80100038663

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 300lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas geel 80100038663

    Artikelnr.: 2850118781

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 80lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas blauw 80100038660

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 80lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas blauw 80100038660

    Artikelnr.: 2850118778

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 200lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas groen 80100038661

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 200lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas groen 80100038661

    Artikelnr.: 2850118779

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp 827 2700K 350lm R63 102mm 120° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142695

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp 827 2700K 350lm R63 102mm 120° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142695

    Artikelnr.: 2850405587

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 140lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas rood 80100038662

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 140lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas rood 80100038662

    Artikelnr.: 2850118780

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp dim to warm 830 1900 - 2700K 640lm R80 125mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 80100040294

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp dim to warm 830 1900 - 2700K 640lm R80 125mm 280° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 80100040294

    Artikelnr.: 2850246281

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp 827 2700K 350lm R80 115mm 120° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142696

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp 827 2700K 350lm R80 115mm 120° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142696

    Artikelnr.: 2850405588

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 80100035382

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp 827 2700K 400lm R63 102mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 80100035382

    Artikelnr.: 2850020494

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp filament 80lm R80 115mm 120° 220 - 240V Helder glas blauw 80100038664

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp filament 80lm R80 115mm 120° 220 - 240V Helder glas blauw 80100038664

    Artikelnr.: 2850118782

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 led-lamp 827 2700K 1005lm R125 170mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 145064

    BAILEY

    Bailey E27 led-lamp 827 2700K 1005lm R125 170mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 145064

    Artikelnr.: 2850481482

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze retro porseleine lamphouder voor E27 lampen kan zowel tegen de muur als het plafond worden bevestigd. Vanwege de witte kleur uitermate geschikt voor speciale interieurs. Voorzien van een keramische binnenhuls waarin de lamp kan worden gedraaid.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Geen
Lamphouder E27
Kleur behuizing Wit
Buitendiameter 105 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar Nee
Geschikt voor lampvermogen 1 - 60 W
Spanningstype AC
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Porselein
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Dali Nee
Slagvastheid IK02
Lengte 146 mm
Materiaal afdekking Zonder kap
Met aanwezigheidsmelder Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met lichtbron Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 60 W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtverdeler Geen
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company