In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 14,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder Edisonfitting aluminium chroom 139694
Artikelnr.: 2850214974
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CALEX
Calex Decorelement Verlichtingsarmatuur 1 gat Staal 25mm Ø100mm Nikkel 142937
Artikelnr.: 2850469976
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 3x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850215009
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 12mm Ø57mm Zwart 141398
Artikelnr.: 2850311923
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 3C WHITE/BLACK+PLUG 3M
Artikelnr.: 2850311925
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal bowl Decorelement Plafond plaat toebehoor verlichting + koordgreep 50mm Ø100mm Chroom 140335
Artikelnr.: 2850256108
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 3C BLACK 50M ROLL
Artikelnr.: 2850256119
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 3x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214970
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 9mm Ø47mm Zwart 141396
Artikelnr.: 2850311921
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur 25mm Ø100mm Chroom 139702
Artikelnr.: 2850214981
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 3C BLACK/WHITE 50M ROLL
Artikelnr.: 2850256120
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Lamphouder |
E27
|
| Kleur |
Chroom
|
| Model |
Edisonfitting
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Draaddiameter nippel |
M10 x 1
|
|---|---|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met beugel |
Nee
|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.