warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100040302
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302 - 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
BAILEY

Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302

Artikelnr.: 
2850246289
Lev. nr.: 
80100040302
EAN nr.: 
8714681403020
Producttype: 
80100040302

Brutoprijs

€ 17,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein wit 33mm Ø100mm Wit 139707

    BAILEY

    Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein wit 33mm Ø100mm Wit 139707

    Artikelnr.: 2850214986

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Metaal E27 lamphouder koperkleurig Edisonfitting 139699

    BAILEY

    Bailey Alu Metaal E27 lamphouder koperkleurig Edisonfitting 139699

    Artikelnr.: 2850214978

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Metal bowl Decorelement Plafond plaat toebehoor verlichting + koordgreep 50mm Ø100mm Wit 140336

    BAILEY

    Bailey Metal bowl Decorelement Plafond plaat toebehoor verlichting + koordgreep 50mm Ø100mm Wit 140336

    Artikelnr.: 2850256109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214956

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 30mm Ø120mm Rood 139723

    BAILEY

    Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 30mm Ø120mm Rood 139723

    Artikelnr.: 2850214997

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140639

    BAILEY

    Bailey BaiLum Tafellamp LED LED uitwisselbaar 140639

    Artikelnr.: 2850272831

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M

    BAILEY

    Bailey TEXTILE CABLE TWISTED 2C METALLIC GOLD 3M

    Artikelnr.: 2850256087

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Retro E27 retro lamphouder goudkleurig Edisonfitting aluminium 140910

    BAILEY

    Bailey Alu Retro E27 retro lamphouder goudkleurig Edisonfitting aluminium 140910

    Artikelnr.: 2850285869

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214964

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Als “spin-off” van de succesvolle reguliere Spiraled® collectie ontwikkelde Bailey de Spiraled Silhouette. Het lichtgevende flexibele LED filament wordt omgeven door een fijne kunststof koker waarvan de uiteinden in de zwarte kunststof lampvoet zijn gegoten. Met 2200K warme licht levert dit een uiterst sierlijk en sfeervol effect. Vanzelfsprekend zijn ook deze LED-silhouetten dimbaar met de juiste led-dimmer en zijn ze net zo energiezuinig en duurzaam als de originele Spiraled serie. Spiraled® is een beschermde merknaam.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Dimbaar Ja
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 48 lm/W
Met bewegingssensor Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8 kWh
Kleurweergave-index 90-100
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Nom. stroom 40 - 40 mA
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Voet E27
Kleur Wit
Dimbaar Zigbee Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Uitvoering glas/afdekking Helder
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. spanning 220 - 240 V
Met afstandsbediening Nee
 
Kleur behuizing Kleurloos
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lengte 128 mm
Stralingshoek 300 - 300 °
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 380 lm
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Vermogensfactor 0.83
Kleurtemperatuur 2200 - 2200 K
Dimbaar Wi-Fi Nee
Diameter 88 mm
Filament lamp Ja
Lampvermogen 8 - 8 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar Bluetooth Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtstroom 380 - 380 lm
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company