Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 930,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Halstraler |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 1 mm²
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Breedte |
320 mm
|
| Lengte |
585 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
10
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met bescherming |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
240 W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
12
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
102000 h
|
|---|---|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - 50 °C
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. stroom |
1050 - 1050 mA
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
B
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
43200 - 43200 lm
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Centraal (centrale batterij)
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Reflector |
Geen
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
184 - 184 lm/W
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Spanningstype |
AC
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.