Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 4058075543942
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
 Vorige
 Volgende
Halstralers - Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942 - 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942
LEDVANCE

Ledvance Performance Gen 3 LED halstraler 4000K 27000lm DALI zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075543942

Artikelnr.: 
2850454547
Lev. nr.: 
4058075543942
EAN nr.: 
4058075543942
Producttype: 
HB190110DALI

Brutoprijs

€ 451,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED high-bay armaturen met DALI interface. Productkenmerken: Voorgeconfigureerde DALI-driver meegeleverd. Lichtopbrengst: tot 140 lm/W. IP-klasse: IP65. Dimbereik (DALI): 10…100%. Productvoordelen: Hoge compatibiliteit dankzij DALI-2 certificatie. DALI 2.0 interface voor dimmen en sensorwerking. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Hoge lichtkracht. Energiebesparing tot 90% vergeleken met conventionele high-bay armaturen. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Industrie. Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen). Technische uitrusting: Montagehaak en -beugels inbegrepen. Reflectoren en refractoren als accessoire verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Halstraler
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Reflector Geen
Kleur behuizing Zwart
Max. systeemvermogen 190 W
Lamphouder Geen
Lengte 321 mm
Buitendiameter 321 mm
Slagvastheid IK08
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. spanning 100 - V
Hoogte/diepte 168 mm
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Met bescherming Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Aantal polen 5
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
 
Met lichtbron Ja
Beschermingsgraad (IP) IP65
Lichtkleur Wit
Dimbaar LineSwitch Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtverdeler Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 80000 h
Nom. stroom 860 - mA
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 3
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 27000 - 27000 lm
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company