warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 4058075452374
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance LED LED-lamp GEN 3 4000K zwart 41-80° - Breedstralend IP65 4058075452374
 Vorige
 Volgende
Halstralers - Ledvance Performance LED LED-lamp GEN 3 4000K zwart 41-80° - Breedstralend IP65 4058075452374 - 4058075452374
LEDVANCE

Ledvance Performance LED LED-lamp GEN 3 4000K zwart 41-80° - Breedstralend IP65 4058075452374

Artikelnr.: 
2850432969
Lev. nr.: 
4058075452374
EAN nr.: 
4058075452374
Producttype: 
HBPFM9384070G3

Brutoprijs

€ 311,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance Gen 4 LED halstraler 4000K 13000lm zwart 87W 41-80° - Breedstralend IP65 4058075692787

    LEDVANCE

    Ledvance Performance Gen 4 LED halstraler 4000K 13000lm zwart 87W 41-80° - Breedstralend IP65 4058075692787

    Artikelnr.: 2850483535

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

High-bay armaturen tot 140 lm/W en aantrekkelijke UGR. Productkenmerken: Verschillende lichtstromen en lichthoeken voor montagehoogten van ~ 6 m tot 14 m in 4000 K of 6500 K. Productvoordelen: Verbeterde UGR in vergelijking met vorige generaties, tot UGR = 22 in combinatie met reflector. Hoge lichtkracht. Energiebesparing tot 60 % vergeleken met conventionele Highbay armaturen. 5 jaar garantie. Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp. Toepassingsgebieden: Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Industrie. Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen). Technische uitrusting: Montagehaak inbegrepen. Montagebeugels, reflectoren en refractoren als afzonderlijk accessoire verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Halstraler
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lamphouder Geen
Reflector Geen
Dimbaar 1-10 V Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Slagvastheid IK08
Buitendiameter 280 mm
Met lichtbron Ja
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Zwart
Stralingshoek Breedstralend 41-80°
Balvaste uitvoering Ja
Lengte 1500 mm
Max. systeemvermogen 93 W
Aantal polen 3
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Totale harmonische vervorming (THD) 20
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Hoogte/diepte 143 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. stroom 430 - 430 mA
Soort bedrading Eindig
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 55 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeler Focuslens
Beschermingsgraad (IP) IP65
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met push-button Nee
Met bescherming Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Lichtkleur Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 80000 h
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company