Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 215,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance High bay LED halstraler 110° 840 highbay 4000K zwart 87W >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075692718
Artikelnr.: 2850482812
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Halstraler |
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Spanningstype |
AC
|
| Buitendiameter |
280 mm
|
| Reflector |
Geen
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
13500 - 13500 lm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met bescherming |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
19
|
| Met lichtbron |
Ja
|
|---|---|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lengte |
280 mm
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Max. systeemvermogen |
75 W
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
161 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Nom. stroom |
240 - mA
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
120000 h
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
15
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
B
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.