Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 275,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance GEN 4 LED halstraler 110° 840 highbay 4000K zwart 147W >80° - Extreem breedstralend IP65 4058075692794
Artikelnr.: 2850483536
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Halstraler |
|
| Aantal polen |
3
|
| Buitendiameter |
321 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lengte |
321 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Reflector |
Geen
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
16
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met bescherming |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
26700 - 26700 lm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Max. systeemvermogen |
150 W
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
13
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. stroom |
555 - mA
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
B
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
120000 h
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.