Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 275,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance LED lichtlijnsysteem 70° highbay 6500K 22000lm zwart 41-80° - Breedstralend IP65 4058075764248
Artikelnr.: 2850531764
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Halstraler |
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lengte |
321 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aantal polen |
3
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
120000 h
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Max. systeemvermogen |
150 W
|
| Buitendiameter |
321 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Reflector |
Geen
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
16
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
|---|---|
| Met bescherming |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - K
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
B
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Nom. stroom |
555 - mA
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
13
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
26250 - 26250 lm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.