Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 127,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MEGAMAN
Megaman Geo-Keo LED halstraler 4000K 9900lm zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 MM12147
Artikelnr.: 2850642045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman geo toebehoor verlichting Reflector Symmetrisch Reflector Geen MM10176
Artikelnr.: 2850432196
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
MEGAMAN
Megaman Geo Halstraler inclusief acryl kap 75W 4000K LED
Artikelnr.: 2850432238
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Halstraler |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
75 - 75 W
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Buitendiameter |
300 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Reflector |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
300 mm
|
| Max. systeemvermogen |
75 W
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
201 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Aantal polen |
3
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Met bescherming |
Ja
|
| Nom. stroom |
362 - 362 mA
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 20 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
9
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
5
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
10500 - 10500 lm
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.