Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 545001068600
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple Performer G5 LED highbay halstraler 840 4000K grijs >80° - Extreem breedstralend IP66 545001068600
 Vorige
 Volgende
Halstralers - Opple Performer G5 LED highbay halstraler 840 4000K grijs >80° - Extreem breedstralend IP66 545001068600 - 545001068600
OPPLE

Opple Performer G5 LED highbay halstraler 840 4000K grijs >80° - Extreem breedstralend IP66 545001068600

Artikelnr.: 
2850576870
Lev. nr.: 
545001068600
EAN nr.: 
6941497775238
Producttype: 
545001068600

Brutoprijs

€ 329,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple Performer G6 LED HALSTRALER 4000K 19000lm grijs >80° - Extreem breedstralend IP66 545001120900

    OPPLE

    Opple Performer G6 LED HALSTRALER 4000K 19000lm grijs >80° - Extreem breedstralend IP66 545001120900

    Artikelnr.: 2850614452

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Hoogwaardige LED Highbay-oplossing met verbeterd ultraslank ontwerp. Verbeterde efficiëntie van 160lm/W. Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen. Uitgerust met IP68-koppelstekker. Perfect voor sportzalen en sportfaciliteiten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151001
Halstraler
Breedte 340 mm
Buitendiameter 340 mm
Hoogte/diepte 130 mm
Spanningstype AC/DC
Reflector Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort bedrading Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 50 °C
Met bescherming Ja
Lamphouder Geen
Kleur behuizing Grijs
Lengte 340 mm
Max. systeemvermogen 110 W
Met lichtbron Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lichtkleur Wit
Lichtverdeler Focuslens
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
 
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 6
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK08
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar LineSwitch Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Vermogensfactor 0.9
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar met push-button Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 11
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company