In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 751,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PIL
PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 25300lm wit >80° - Extreem breedstralend IP66 LTH3154AP840
Artikelnr.: 2850677551
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Inbouwgrame 14475820
Artikelnr.: 2850288806
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Beschermkorf 14475620
Artikelnr.: 2850288804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300530
|
Halstraler |
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
418 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Reflector |
Geen
|
| Lengte |
460 mm
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - 60 °C
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
148 W
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor lampvermogen |
148 - 148 W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Nom. stroom |
520 - 520 mA
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG4
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met bescherming |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
460000 h
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
750 °C - 30 s
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
25165 - 25165 lm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
10
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
91.4 %
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
94.7 %
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
6
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.