warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 3101191
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191 - 3101191
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191
PIL

PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 6260.83lm wit 35W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101191

Artikelnr.: 
2850554265
Lev. nr.: 
3101191
EAN nr.: 
8021944129345
Producttype: 
3101191

Brutoprijs

€ 349,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED hangarmaturen, voor binnen, bestaande uit: Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas. Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor D= 9-12 mm kabels. Haak voor ophangen in verzinkt staal. Externe schroeven van roestvrij staal. Sluitveer van het glas van roestvrij staal. De versies EM zijn compleet met noodverlichtingsunit met een autonomie van 1 uur, en kunnen zowel als algemene verlichting als als noodverlichting gebruikt worden. Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Met lichtsensor Nee
Reflector Geen
Dimbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1.9 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Breedte 185 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met bewegingssensor Nee
Lengte 620 mm
Geschikt voor lampvermogen 35 - 35 W
Slagvastheid IK06
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Lamphouder Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 460000 h
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. stroom 500 - 500 mA
Aantal polen 3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur behuizing Wit
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Constante lichtstroom regeling Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Spanningstype AC
Lichtkleur regelbaar Nee
Hoogte/diepte 145 mm
Max. systeemvermogen 39 W
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Lichtstroom regelbaar Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DMX Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 34
Stralingshoek regelbaar Nee
Met bescherming Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Met lichtbron Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 91.4 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94.7 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur Wit
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Dali Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG4
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 45 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.9
Specifieke lichtstroom armatuur 178.9 - 178.9 lm/W
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6260.83 - 6260.83 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company