warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 3101198
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm dimbaar wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101198 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm dimbaar wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101198 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm dimbaar wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101198
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm dimbaar wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101198 - 3101198
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm dimbaar wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101198
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm dimbaar wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101198
PIL

PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm dimbaar wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101198

Artikelnr.: 
2850363733
Lev. nr.: 
3101198
EAN nr.: 
8021944128621
Producttype: 
3101198

Brutoprijs

€ 418,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED hangarmaturen, voor binnen, bestaande uit: Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas. Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave. Symmetrische optiek. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor D= 9-12 mm kabels. Haak voor ophangen in verzinkt staal. Externe schroeven van roestvrij staal. Sluitveer van het glas van roestvrij staal. Dimmen (DALI).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Lamphouder Geen
Breedte 185 mm
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
Dimbaar Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geleiderdoorsnede 1.17 mm²
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Reflector Geen
Spanningstype AC
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte/diepte 145 mm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. stroom 700 - 700 mA
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Aantal polen 5
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 460000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lengte 620 mm
Met bescherming Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 15
Dimming programmeerbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK06
Dimbaar Dali Ja
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor nevenlamp Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 25
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG4
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Max. systeemvermogen 52 W
Dimbaar LineSwitch Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94.7 %
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 35 °C
Specifieke lichtstroom armatuur 162 - 162 lm/W
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Lichtkleur Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 8101 - 8101 lm
Dimbaar RF Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 91.4 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company