warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 3101190
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101190 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101190 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101190
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101190 - 3101190
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101190
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101190
PIL

PIL Lama+ LED Halstraler mini S/EW 4000K 8101lm wit 50W >80° - Extreem breedstralend IP66 3101190

Artikelnr.: 
2850363729
Lev. nr.: 
3101190
EAN nr.: 
8021944128584
Producttype: 
3101190

Brutoprijs

€ 354,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED hangarmaturen, voor binnen, bestaande uit: Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas. Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave. Symmetrische optiek. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor D= 9-12 mm kabels. Haak voor ophangen in verzinkt staal. Externe schroeven van roestvrij staal. Sluitveer van het glas van roestvrij staal.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Breedte 185 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar Dali Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Nee
Geleiderdoorsnede 1.22 mm²
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Reflector Geen
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Aantal polen 3
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtsensor Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 91.4 %
Dimbaar Nee
Lamphouder Geen
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. stroom 700 - 700 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 16
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Max. systeemvermogen 52 W
Lengte 620 mm
Specifieke lichtstroom armatuur 162 - 162 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 145 mm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG4
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -15 - 35 °C
Lichtstroom regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met bescherming Nee
Slagvastheid IK06
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Beschermingsgraad (IP) IP66
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 460000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94.7 %
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseaansnijding Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 26
Dimming programmeerbaar Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 8101 - 8101 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company