warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 3101192
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm dimbaar wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101192 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm dimbaar wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101192 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm dimbaar wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101192
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm dimbaar wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101192 - 3101192
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm dimbaar wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101192
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm dimbaar wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101192
PIL

PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm dimbaar wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101192

Artikelnr.: 
2850363730
Lev. nr.: 
3101192
EAN nr.: 
8021944128591
Producttype: 
3101192

Brutoprijs

€ 449,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED hangarmaturen, voor binnen, bestaande uit: Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas. Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave. Symmetrische optiek. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor D= 9-12 mm kabels. Haak voor ophangen in verzinkt staal. Externe schroeven van roestvrij staal. Sluitveer van het glas van roestvrij staal. Dimmen (DALI).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Dimbaar Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 100 - 100 W
Lamphouder Geen
Aantal polen 5
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor pendelophanging Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Reflector Geen
Breedte 185 mm
Geleiderdoorsnede 1.2 mm²
Lengte 620 mm
Constante lichtstroom regeling Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 101 W
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 460000 h
Slagvastheid IK06
Spanningstype AC
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG4
Met bescherming Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Hoogte/diepte 145 mm
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Dimbaar RF Nee
Nom. stroom 700 - 700 mA
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DMX Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 20
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94.7 %
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 35 °C
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 91.4 %
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 13921.9 - 13921.9 lm
Dimbaar Dali Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Specifieke lichtstroom armatuur 137.8 - 137.8 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 12
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company