warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 3101186
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 7721lm wit 50W 41-80° - Breedstralend IP66 3101186 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 7721lm wit 50W 41-80° - Breedstralend IP66 3101186 PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 7721lm wit 50W 41-80° - Breedstralend IP66 3101186
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 7721lm wit 50W 41-80° - Breedstralend IP66 3101186 - 3101186
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 7721lm wit 50W 41-80° - Breedstralend IP66 3101186
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 7721lm wit 50W 41-80° - Breedstralend IP66 3101186
PIL

PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 7721lm wit 50W 41-80° - Breedstralend IP66 3101186

Artikelnr.: 
2850363727
Lev. nr.: 
3101186
EAN nr.: 
8021944128560
Producttype: 
3101186

Brutoprijs

€ 354,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED hangarmaturen, voor binnen, bestaande uit: Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas. Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave. Optiek met UGR <22. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor D= 9-12 mm kabels. Haak voor ophangen in verzinkt staal. Externe schroeven van roestvrij staal. Sluitveer van het glas van roestvrij staal.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Breedte 185 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 3
Lamphouder Geen
Dimbaar Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 50 - 50 W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Kleurweergave-index 80-89
Reflector Geen
Geleiderdoorsnede 1.23 mm²
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Kleur behuizing Wit
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG4
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 460000 h
Lengte 620 mm
Hoogte/diepte 145 mm
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Nom. stroom 700 - 700 mA
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Max. systeemvermogen 52 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Materiaal behuizing Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 16
Soort bedrading Eindig
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor plafondmontage Nee
 
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94.7 %
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -15 - 35 °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Slagvastheid IK06
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 91.4 %
Nom. spanning 220 - 240 V
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 7721 - 7721 lm
Met bescherming Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 26
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor nevenlamp Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Specifieke lichtstroom armatuur 154.4 - 154.4 lm/W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company