In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 621,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PIL
PIL Lama+ LED Halstraler mini S/W 4000K 13921.9lm wit 100W 41-80° - Breedstralend IP66 3101184
Artikelnr.: 2850363726
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Inbouwgrame 14475820
Artikelnr.: 2850288806
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Beschermkorf 14475620
Artikelnr.: 2850288804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300530
|
Halstraler |
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Breedte |
418 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor lampvermogen |
68 - 68 W
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
750 °C - 30 s
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Reflector |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Aantal polen |
3
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lengte |
460 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
460000 h
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
91.4 %
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Nom. stroom |
460 - 460 mA
|
| Max. systeemvermogen |
68 W
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
|---|---|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Met bescherming |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
11586 - 11586 lm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - 65 °C
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
94.7 %
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
10
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
6
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.