In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 815,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PIL
PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 29950lm wit 41-80° - Breedstralend IP66 LTH3155AH840
Artikelnr.: 2850677552
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Inbouwgrame 14475820
Artikelnr.: 2850288806
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PIL
PIL Lama+ Beschermkorf 14475620
Artikelnr.: 2850288804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300530
|
Halstraler |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
205 - 205 W
|
| Reflector |
Geen
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
460000 h
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Breedte |
418 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Aantal polen |
3
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
460 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met bescherming |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
91.4 %
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Nom. stroom |
700 - 700 mA
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - 55 °C
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
750 °C - 30 s
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
29954 - 29954 lm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
10
|
| Max. systeemvermogen |
205 W
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG4
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
6
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
94.7 %
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.