warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. LTH3153AH840
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 17070lm wit 41-80° - Breedstralend IP66 LTH3153AH840
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 17070lm wit 41-80° - Breedstralend IP66 LTH3153AH840 - LTH3153AH840
PIL

PIL Lama+ LED led halstraler 4000K 17070lm wit 41-80° - Breedstralend IP66 LTH3153AH840

Artikelnr.: 
2850677548
Lev. nr.: 
LTH3153AH840
EAN nr.: 
8018367754971
Producttype: 
LTH3153AH840

Brutoprijs

€ 605,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 16623lm wit 101W 41-80° - Breedstralend IP66 06272187

    PIL

    PIL Lama+ LED halstraler 840 4000K 16623lm wit 101W 41-80° - Breedstralend IP66 06272187

    Artikelnr.: 2850257361

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Constante lichtstroom regeling Nee
Reflector Geen
Dimbaar 0-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Nee
Aantal polen 3
Breedte 353 mm
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DMX Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Slagvastheid IK07
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar faseaansnijding Nee
Spanningstype AC/DC
Dimbaar faseafsnijding Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 172.4 - 172.4 lm/W
Dimbaar LineSwitch Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
 
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 17070 - 17070 lm
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Geschikt voor nevenlamp Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Lengte 475 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Lamphouder Geen
Kleurweergave-index 80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 116 mm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 37
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 22
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Focuslens
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 99 W
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met bescherming Nee
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 280000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 60 °C
Nom. spanning 198 - 264 V
Nom. stroom 0.43 - 0.43 mA
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company