Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 94,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1105x62x19mm Wit 7712000
Artikelnr.: 2850516283
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux E-Line Next Fix Blindkap plaatstaal 1843x62x30mm Wit 7220300
Artikelnr.: 2850383647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Eindafdekking afsluiting lichtlijn 66x56x28mm Wit 7789600
Artikelnr.: 2850516252
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1106x62x30mm Wit 7787600
Artikelnr.: 2850516234
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Aansluitkabel 0.75mm² 6912200
Artikelnr.: 2850514246
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen 28x14x12mm Aluminium 7688200
Artikelnr.: 2850516275
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking aansluitklem 1474x62x48mm Wit 7786100
Artikelnr.: 2850516219
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix T-vormige lichtlijnverbinding 659mm wit IP20 7509200
Artikelnr.: 2850515019
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking aansluitklem 368x62x48mm Wit 7784600
Artikelnr.: 2850516216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 2211x62x19mm Wit 7712900
Artikelnr.: 2850516292
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
141015
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Draagprofiel lichtlijnsysteem |
|
| Breedte |
63 mm
|
| Lengte |
1475 mm
|
| Doorsnede bedradingsaders |
4 mm²
|
| Hoogte |
41 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur |
Wit
|
|---|---|
| Met bedrading |
Ja
|
| Variabele bevestigingsafstand basisunits |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor kabelgoot |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met kabelgoot |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.