Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 94,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux E-Line Next Fix Blindkap toebehoor verlichting pvc 1474x62x19mm Wit 7258900
Artikelnr.: 2850383721
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Mechanische accessoire 55x62x19mm Wit 8362500
Artikelnr.: 2850596884
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix T-vormige lichtlijnverbinding 659mm wit IP20 7508900
Artikelnr.: 2850515016
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux E-Line Next Fix Draadophanging met ophangkral 150x130x35mm 7234500
Artikelnr.: 2850383718
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking aansluitklem 737x62x48mm Wit 7785900
Artikelnr.: 2850516217
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1474x62x30mm Wit 7788800
Artikelnr.: 2850516246
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix T-vormige lichtlijnverbinding 659mm wit IP20 7509200
Artikelnr.: 2850515019
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1106x62x30mm Wit 7787600
Artikelnr.: 2850516234
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux E-Line Next Fix Blindkap toebehoor verlichting pvc 1106x62x19mm Wit 7259000
Artikelnr.: 2850383722
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1843x62x19mm Wit 7712600
Artikelnr.: 2850516289
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
141015
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Draagprofiel lichtlijnsysteem |
|
| Met bedrading |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Doorsnede bedradingsaders |
2.5 mm²
|
| Variabele bevestigingsafstand basisunits |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Hoogte |
41 mm
|
|---|---|
| Kleur |
Wit
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Met kabelgoot |
Nee
|
| Lengte |
4425 mm
|
| Breedte |
63 mm
|
| Geschikt voor kabelgoot |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.