In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101123
|
Basisunit voor lichtlijnsysteem |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
95 %
|
| Aantal polen |
5
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
41 W
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
90000 h
|
| Nom. stroom |
182 - 182 mA
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Breedte |
62 mm
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Reflector |
Geen
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
|---|---|
| Vermogensfactor |
0.98
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
6200 - 6200 lm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
41 - 41 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
14 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
2276 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
85 %
|
| Lichtverdeling |
Dubbel asymmetrisch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.