warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 8719514737617
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617 Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617 - 8719514737617
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617
Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617
PHILIPS

Philips Maxos Fusion LL523X LED lichtlijnarmatuur wb 7-aderig 4000K 12300lm 2276x62mm DALI Dimbaar IP20 wit 8719514737617

Artikelnr.: 
2850602474
Lev. nr.: 
8719514737617
EAN nr.: 
8719514737617
Producttype: 
8719514737617

Brutoprijs

€ 315,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Philips Maxos fusion Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101123
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Geschikt voor lampvermogen 72 - 72 W
Breedte 62 mm
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lengte 2276 mm
Hoogte/diepte 14 mm
Kleur behuizing Wit
Beschermingsgraad (IP) IP20
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Staal
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Reflector Geen
Aantal polen 5
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtuittrede Indirect
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Lichtkleur Wit
Dimbaar Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 95 %
Soort bedrading Eindig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar DSI Nee
Nom. stroom 319 - 319 mA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
 
Max. systeemvermogen 72 W
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar 1-10 V Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 85 %
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 8
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar Dali Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Met lichtbron Ja
Vermogensfactor 0.98
Lichtverdeler Refractorlens
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Compatible met Casambi Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 171 - 171 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 12300 - 12300 lm
Stroomverbruik in noodmodus 0 W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company