warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 4030732662562
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562 Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562 Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562 Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562 Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562 - 4030732662562
Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562
Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562
Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562
Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562
PHILIPS

Philips Maxos Retrofit 4MX400 LED lichtlijnarmatuur 4000K 5500lm 1528x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732662562

Artikelnr.: 
2700536380
Lev. nr.: 
4030732662562
EAN nr.: 
4030732662562
Producttype: 
4030732662562

Brutoprijs

€ 260,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 grote energiebesparingen, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. De minimalistische Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 omvatten middenvermogen LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard TTX400-draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En er zijn nog meer voordelen: ons upgradebaar LED-engineplatform maakt van de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 een echte toekomstbestendige oplossing.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101123
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 50 mm
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Reflector Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort bedrading Eindig
Nom. spanning 220 - 240 V
Aantal polen 5
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 63 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Met lichtbron Ja
Dimbaar Dali Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 0 lm
Nom. stroom 0 - 500 mA
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 32.5 W
Dimbaar Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Lengte 1528 mm
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
 
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Compatible met Casambi Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Dimbaar Dali-2 Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 5500 - 5500 lm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 169 - 169 lm/W
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Stroomverbruik in noodmodus 0 W
Vermogensfactor 0.97
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company