Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 6460940
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux C-Line LED Lichtlijnsysteem 7640B 840 ET 4000K 1719x63mm IP20 wit 6460940
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Trilux C-Line LED Lichtlijnsysteem 7640B 840 ET 4000K 1719x63mm IP20 wit 6460940 - 6460940
TRILUX

Trilux C-Line LED Lichtlijnsysteem 7640B 840 ET 4000K 1719x63mm IP20 wit 6460940

Artikelnr.: 
2850026325
Lev. nr.: 
6460940
EAN nr.: 
4018242325214
Producttype: 
6460940

Brutoprijs

€ 208,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux E-Line Next Fix LED Lichtlijnarmatuur 840 4000K 4200lm 1474x62mm IP20 wit 9002017162

    TRILUX

    Trilux E-Line Next Fix LED Lichtlijnarmatuur 840 4000K 4200lm 1474x62mm IP20 wit 9002017162

    Artikelnr.: 2850384495

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Ledapparatendrager voor C-Line-lichtlijnsysteem. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Voor universele draagprofielen C-Line LED. Zonder gereedschap aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. De uitvoering van de vier kliksluitingen maakt het mogelijk visueel te controleren of de apparatendrager veilig bevestigd is in het draagprofiel. De PMMA lenzenoptiek vormt een vast verbonden eenheid met telkens één ledsegment. Met symmetrische brede lichtverdeling. Verblindingsevaluatie (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 22. Lenzenoptiek met glad oppervlak voor een gelijkmatige lichtverdeling en homogene verlichting van het lichtuitstralingsvlak. Het gladde oppervlak vergemakkelijkt de reiniging van de armatuur. Ledsysteem bestaande uit drie ledsegmenten. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aanslu


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141015
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Spanningstype DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Reflector Geen
Breedte 63 mm
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Materiaal behuizing Staal
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Hoogte/diepte 49 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct/indirect
Geschikt voor lampvermogen 30 - 30 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 55 °C
Beschermingsgraad (IP) IP20
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lamptype LED niet uitwisselbaar
 
Lengte 1719 mm
Met lichtbron Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Max. systeemvermogen 31 W
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeler Focuslens
Vermogensfactor 0.95
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek Breedstralend 41-80°
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company