warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 6836451
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux E-Line LED Lichtlijnsysteem 7650DA 865 ETDD 6500K 1475x63mm DALI IP20 wit 6836451
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Trilux E-Line LED Lichtlijnsysteem 7650DA 865 ETDD 6500K 1475x63mm DALI IP20 wit 6836451 - 6836451
TRILUX

Trilux E-Line LED Lichtlijnsysteem 7650DA 865 ETDD 6500K 1475x63mm DALI IP20 wit 6836451

Artikelnr.: 
2850118241
Lev. nr.: 
6836451
EAN nr.: 
4018242365753
Producttype: 
6836451

Brutoprijs

€ 311,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux E-Line Next Fix LED Lichtlijnarmatuur 865 UGR 23,2/25,9 6500K 8400lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002017220

    TRILUX

    Trilux E-Line Next Fix LED Lichtlijnarmatuur 865 UGR 23,2/25,9 6500K 8400lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002017220

    Artikelnr.: 2850384553

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. apparatendrager in combinatie met toebehoren 07650...IP54 geschikt voor toepassingen die beschermklasse IP 54 en slagvastheid IK06 vereisen. Voor universele draagprofielen TRILUX E-Line T5N/LED of T8, T5-toepassing ...35-...(1475 mm), T8-toepassing ...58-...(1530 mm) met blindafdekking L55. Blindstukken ter compensatie van lengteverschillen bij uitrusting achteraf met T8-systeem verkrijgbaar als toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. De uitvoering van de vier kliksluitingen maakt het mogelijk visueel te controleren of de apparatendrager veilig bevestigd is in het draagprofiel. Met dubbel asymmetrische lichtverdeling. De PMMA lenzenoptiek vormt een vast verbonde


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 141015
UNSPSC Code 39111500
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor lampvermogen 53 - 53 W
Aantal polen 7
Lengte 1475 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Kleur behuizing Wit
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Dimbaar Touch and Dim Ja
Breedte 63 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 55 °C
Reflector Geen
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Lichtverdeling Dubbel asymmetrisch
Dimbaar Dali Ja
Hoogte/diepte 66 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Vermogensfactor 0.95
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing Staal
Dimbaar DSI Nee
Kleurweergave-index 80-89
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Dimbaar RF Nee
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. systeemvermogen 53 W
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company