warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 9002018400
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400 - 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400
TRILUX

Trilux E-Line Next Fix LED Basisunit lichtlijnsysteem 765 6500K 12600lm 1474x62mm DALI IP20 wit 9002018400

Artikelnr.: 
2850384794
Lev. nr.: 
9002018400
EAN nr.: 
4018242457137
Producttype: 
9002018400

Brutoprijs

€ 300,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix. Uitvoering voor gebruik in toepassingsgebieden waarin de lichtlijn moet voldoen aan hoge eisen op het gebied van temperatuurbestendigheid, armatuurrendement en levensduur. Apparatendragers met een lengte van 1475 mm lenen zich tot de configuratie van nieuwe installaties en voor de renovatie van oude installaties met E-Line T5N/LED-lichtlijnsystemen. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765.... Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Apparatendrager in combinatie met het toebehoren 07650Fi...IP64 (draagprofiel, afdekking, eindafdekking) geschikt voor toepassingen die een hogere beschermklasse vereisen (IP64) en voor fabriekshallen met brandgevaar conform DIN EN 60598-2-24 (D-keurmerk). Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Door apparatendragers met verschillende stralingskarakteristieken of lichtstromen te combineren in één lichtlijn, krijgt de verlichtingsinstallatie een harmonieuze en gelijkmatige aanblik, aangezien de verschillende varianten dezelfde afmetingen hebben.. Stralingskarakteristiek: asymmetric narrow, Halfwaardehoek C90: 85°, Hoofduitstralingshoek: +/- 20°. Het optisch systeem bestaat uit een lenzenoptiek van PMMA met drie op elkaar afgestemde, lichttechnisch werkzame zones, wat een gelijkmatige lichtverdeling en homogene lichtuitstraling garandeert. Het gladde oppervlak vergemakkelijkt de reiniging van de armatuur. Met name geschikt voor de verlichting van ga


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141015
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Ja
Lengte 1474 mm
Aantal polen 5
Beschermingsgraad (IP) IP20
Spanningstype AC
Reflector Geen
Breedte 62 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar RF Nee
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Materiaal behuizing Staal
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar Touch and Dim Ja
Max. systeemvermogen 75 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeling Asymmetrisch
 
Hoogte/diepte 50 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar met push-button Nee
Lichtuittrede Direct
Vermogensfactor 0.95
Constante lichtstroom regeling Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 12600 - 12600 lm
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company