Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 42183314
  • 
Lichtlijnsystemen - Zumtobel Tecton LED lichtlijnarmatuur c 840 4000K 10700 1997x60mm DALI IP20 wit 42183314 - 42183314
ZUMTOBEL

Zumtobel Tecton LED lichtlijnarmatuur c 840 4000K 10700 1997x60mm DALI IP20 wit 42183314

Artikelnr: 
2850166962
Lev. nr.: 
42183314
EAN nr: 
9008709739789
Product type: 
42183314

Brutoprijs

€ 245,27 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Lineaire, energie-efficiënte TECTON-lichtlijnarmatuur met uiterst efficiënte 64 Mid-Power LED's per segment. Armatuurvermogen: 59,9 W, DALI-stuurbare armatuur met LED-converter, voor ecologische duurzaamheid en economisch voordeel. LED-levensduur 100000h met resterende lichtstroom van 95 % van de beginwaarde. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 2. Lichtrendement van armatuur: 179 lm/W. Lichtstroom van armatuur: 10700 lm. Symmetrisch, breed stralende armatuur (wide beam). kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K. Concept met gesplitste lenzen voor het verlagen van de waargenomen verblinding. Overlappende lenzen uit PMMA (niet splinterend tot IK07) maken IP50 bescherming voor LED en optiek mogelijk. “All-in-one” oplossing: lichtbalk, lamp en reflector in één enkel product gecombineerd, dit maakt een 100% doorlopende LED-lichtlijn zonder onderbrekingen mogelijk. Hoogwaardige uitstraling in dezelfde look als de draagrail. Dimniveau voor DC-modus vooraf ingesteld op 15 %. LED-lichtlijnarmatuur uit plaatstaal, gelakt in polyesterharslak, wit. 100% flexibele en gereedschaploze mechanische en elektrische installatie via CLIX-techniek met twee zijwaarts aangebrachte draaigrepen op de TECTON-draagrail. Geen ultraviolet- of infraroodstraling; omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C. Armatuur halogeenvrij bedraad en vrij van silicone. Tip: bij toepassing in chemische belaste omgevingsomstandigheden best eerst overleggen met uw adviseur. Afmetingen 1997 x 60 x 85 mm, gewicht: 2,8 kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302811
Montagebalk
Breedte 60 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal Staal
Dimbaar Dali Ja
Met schakelaar Nee
Max. systeemvermogen 65.7 W
Dimbaar DSI Ja
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleur behuizing Wit
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1997 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met lichtbron Ja
Nom. stroom 289 - 289 mA
Hoogte/diepte 85 mm
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Lichtkleur Wit
Spanningstype AC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar RF Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Vermogensfactor 0.97
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company