Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 1007616
  • 
Badkamer armaturen - SLV Lygant Double LED badkamerarmatuur 3000K 800lm 135x75mm messing 1007616 - 1007616
SLV

SLV Lygant Double LED badkamerarmatuur 3000K 800lm 135x75mm messing 1007616

Artikelnr.: 
2850568850
Lev. nr.: 
1007616
EAN nr.: 
4024163280655
Producttype: 
1007616

Brutoprijs

€ 385,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Het LYGANT wandopbouwarmatuur brengt een modern, elegant en voor SLV exclusief design in elke badkamer. Daarbij is de hoogwaardige en van rvs gemaakte tweepuntsvariant leverbaar in vier verschillende trendy kleuren. De melkachtige binnendiffusor verspreidt via de transparante glazen kap met lijnen een warmwit (3000K) en kleurneutraal licht (CRI>90), dat van elk deel van de ruimte een oase van welbevinden maakt. En natuurlijk is LYGANT dankzij de beschermingsklasse IP44 ook optimaal beschermd tegen spatwater.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Breedte 75 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Kleurweergave-index 90-100
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen 11 - W
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur behuizing Messing
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 587 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtuittrede Direct
Lengte 135 mm
Max. systeemvermogen 11 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtbron Ja
Kleurtemperatuur 3000 - K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Nom. stroom 500 - mA
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar DSI Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtkleur Wit
 
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 74
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 149
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.02
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.01
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 800 - 800 lm
Geschikt voor plafondmontage Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company