Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 1007618
  • 
Badkamer armaturen - SLV Lygant Double LED badkamerarmatuur 3000K 800lm 135x75mm zwart 1007618 - 1007618
SLV

SLV Lygant Double LED badkamerarmatuur 3000K 800lm 135x75mm zwart 1007618

Artikelnr.: 
2850568852
Lev. nr.: 
1007618
EAN nr.: 
4024163280631
Producttype: 
1007618

Brutoprijs

€ 359,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Het LYGANT wandopbouwarmatuur brengt een modern, elegant en voor SLV exclusief design in elke badkamer. Daarbij is de hoogwaardige en van rvs gemaakte tweepuntsvariant leverbaar in vier verschillende trendy kleuren. De melkachtige binnendiffusor verspreidt via de transparante glazen kap met lijnen een warmwit (3000K) en kleurneutraal licht (CRI>90), dat van elk deel van de ruimte een oase van welbevinden maakt. En natuurlijk is LYGANT dankzij de beschermingsklasse IP44 ook optimaal beschermd tegen spatwater.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 11 - W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 90-100
Lichtuittrede Direct
Breedte 75 mm
Max. systeemvermogen 11 W
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur behuizing Zwart
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met bewegingssensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Met IFTTT ondersteuning Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. stroom 500 - mA
Lichtkleur Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
 
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lengte 135 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.02
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Hoogte/diepte 587 mm
Dimbaar RF Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 74
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 149
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Flikkerende waarde Pst LM 0.01
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 800 - 800 lm
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company