Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 80100040408
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408 Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408 Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408 Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408 - 80100040408
Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408
Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408
Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408
BAILEY

Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408

Artikelnr.: 
2850256151
Lev. nr.: 
80100040408
EAN nr.: 
8714681404089
Producttype: 
80100040408

Brutoprijs

€ 16,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141968

    Artikelnr.: 2850374900

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141966

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141966

    Artikelnr.: 2850374898

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144262

    BAILEY

    Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144262

    Artikelnr.: 2850449016

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141967

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141967

    Artikelnr.: 2850374899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144263

    BAILEY

    Bailey SPOT RECESSED GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem zwart 144263

    Artikelnr.: 2850449017

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141969

    BAILEY

    Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem aluminium 141969

    Artikelnr.: 2850374901

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey GU10 lamphouder 250v 100w Steekfitting keramiek wit ZGU10250V

    BAILEY

    Bailey GU10 lamphouder 250v 100w Steekfitting keramiek wit ZGU10250V

    Artikelnr.: 2850022093

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Kleurweergave van >90 ideaal voor winkels, etalages, kunstgalerijen etc. Deze versie van de BaiSpot is dimbaar. Gebruik daarvoor wel de juiste led-dimmer. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Kleur Wit
Dimbaar Ja
Met bewegingssensor Nee
Voet GU10
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Uitvoering glas/afdekking Prisma
Lichtsterkte 460 cd
Diameter 51 mm
Spanningstype AC
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Met afstandsbediening Nee
Specifieke lichtstroom lamp 70 lm/W
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 52 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lampvorm Reflector
 
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Filament lamp Nee
Nom. stroom 23 - 23 mA
Lampaanduiding PAR16
Nom. spanning 220 - 240 V
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Lampvermogen 5 - 5 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom 350 - 350 lm
Stralingshoek 15 - 15 °
Dimbaar faseafsnijding Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 350 lm
Min. aantal schakelcycli 15000
Compatible met Google Assistant Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.6
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company