Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4099854135651
  • 
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Linear IndiviLED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 69W 1475x125mm DALI wit IP20 4099854135651 - 4099854135651
LEDVANCE

Ledvance Linear IndiviLED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 69W 1475x125mm DALI wit IP20 4099854135651

Artikelnr.: 
2850573427
Lev. nr.: 
4099854135651
EAN nr.: 
4099854135651
Producttype: 
INVDI15006994DW

Brutoprijs

€ 589,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 56W 1488x120mm DALI wit IP20 4058075109063

    LEDVANCE

    Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 56W 1488x120mm DALI wit IP20 4058075109063

    Artikelnr.: 2850305496

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Pendelarmatuur voor kantoren voor individuele- of lichtlijnmontage met CRI90 en DALI-2 technologie, 1500 mm. Productkenmerken: Minimalistisch LEDVANCE SCALE-design in behuizing van geëxtrudeerd aluminium. EVERLOOP: Handige vervanging van lichtbron en LED driver. Met accessoires koppelbaar tot naadloze lichtlijn (opbouw- of pendelmontage). Pendelmontage met ophangset (apart te bestellen). Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm². Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C). Productvoordelen: Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp). Homogene lichtverdeling en lage verblinding (UGR = 19) dankzij IndiviLED®-optiek. Pendelarmaturen met directe lichtuitstraling (70%) en indirecte lichtuitstraling (30%). Hoge prestaties met CRI90 en tot 131 lm/W. IoT-ready armatuur met DALI-2 driver, geschikt voor VIVARES en andere lichtmanagementsystemen. Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies. Hoge kleurconsistentie met SDCM 3. Makkelijke installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Geschikt voor noodverlichting met accu vlgs. volgens EN 60598-2-22. Meerdere montagemogelijkheden dankzij verschillende accessoires. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen. Enkelvoudige en doorlopende lijnconfiguratie. Directe en indirecte verlichting. Technische uitrusting: Suspensionkit beschikbaar voor armatuur (afzonderlijk te bestellen). Inline-, hoek- en opvulconnectoren verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire. Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Pendelarmatuur
Lengte 1475 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Max. systeemvermogen 69 W
Breedte 125 mm
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor noodverlichting Ja
Nom. spanning 220 - V
Kleurweergave-index 90-100
Aantal polen 5
Lichtuittrede Direct/indirect
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Pendellengte 1500 - mm
Hoogte/diepte 43 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Zigbee Nee
Slagvastheid IK06
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
 
Ophanging meegeleverd Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 23
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar RF Nee
Nom. stroom 240 - mA
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 32
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar DSI Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 8700 - 8700 lm
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company