Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 4058075109063
  • 
Pendel armaturen - Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 56W 1488x120mm DALI wit IP20 4058075109063 - 4058075109063
LEDVANCE

Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 56W 1488x120mm DALI wit IP20 4058075109063

Artikelnr.: 
2850305496
Lev. nr.: 
4058075109063
EAN nr.: 
4058075109063
Producttype: 
LNINDI15840DA

Brutoprijs

€ 525,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Linear IndiviLED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 69W 1475x125mm DALI wit IP20 4099854135651

    LEDVANCE

    Ledvance Linear IndiviLED pendelarmatuur direct/indirect 4000K 69W 1475x125mm DALI wit IP20 4099854135651

    Artikelnr.: 2850573427

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Pendelarmatuur voor individuele montage of als lichtlijntoepassing. Productkenmerken: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Indirecte verlichting met 850 lm. Hangende montage met ophangset. Koppelbaar aan een naadloze lichtlijn met lijnverbindingsadapter (opbouw- of pendelmontage). Verkrijgbaar met een lengte van 1.200 of 1.500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Lichtopbrengst: tot 120 lm / W. Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Levensduur (L70/B50): 60.000 u (bij 25°C). Productvoordelen: Homogene lichtverdeling en minder verblinding dankzij de IndiviLED®-optiek. Verhoogd lichtcomfort dankzij directe en indirecte lichtemissie. The product family offers full lighting solution for different applications. Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met T5 lijnarmaturen. Robust structure with IK06. Versies met DALI E-VSA beschikbaar. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, scholen. Algemene binnenverlichting. Gangen, entrees. Naadloze lijnvormige verlichting. Winkelverlichting. Technische uitrusting: Plafond aansluitdoos beschikbaar. Pendelkit beschikbaar. Lijnverbindingsadapter beschikbaar. Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Pendelarmatuur
Reflector Geen
Breedte 120 mm
Lamphouder Geen
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor lampvermogen 56 - W
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Lengte 1488 mm
Spanningstype AC
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
Slagvastheid IK06
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Dimbaar RF Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aantal polen 4
Met lichtbron Ja
Hoogte/diepte 40 mm
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Ja
Ophanging meegeleverd Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
 
Max. systeemvermogen 56 W
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 1-10 V Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DMX Nee
Pendellengte 1500 - mm
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 8
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 5
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. stroom 320 - mA
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeler Focuslens
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6550 - 6550 lm
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company