Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 1002882
  • 
Functionele armaturen opbouw - SLV Medo LED Armatuur 60 vierkant 3000K 3800lm 600x600mm DALI-2 DALI >80° - wit 1002882 - 1002882
SLV

SLV Medo LED Armatuur 60 vierkant 3000K 3800lm 600x600mm DALI-2 DALI >80° - wit 1002882

Artikelnr.: 
2850388285
Lev. nr.: 
1002882
EAN nr.: 
4024163230780
Producttype: 
1002882

Brutoprijs

€ 549,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • SLV Medo ophangset ronde hanglampig Pendeladapter 5x2.5mm² grijs 135254

    SLV

    SLV Medo ophangset ronde hanglampig Pendeladapter 5x2.5mm² grijs 135254

    Artikelnr.: 2850253621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Medo ophangset ronde hanglampig Pendeladapter 5x2.5mm² zwart 135250

    SLV

    SLV Medo ophangset ronde hanglampig Pendeladapter 5x2.5mm² zwart 135250

    Artikelnr.: 2850253619

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Medo Ophangkabel Ophangset Staal 30x129x129mm Ø129mm Grijs 1001951

    SLV

    SLV Medo Ophangkabel Ophangset Staal 30x129x129mm Ø129mm Grijs 1001951

    Artikelnr.: 2850363173

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Medo ophangset ronde hanglampig wit aluminium Pendeladapter 5x2.5mm² wit 135251

    SLV

    SLV Medo ophangset ronde hanglampig wit aluminium Pendeladapter 5x2.5mm² wit 135251

    Artikelnr.: 2850253620

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Medo Ophangkabel Ophangset Staal 30x129x129mm Ø129mm Wit 1001950

    SLV

    SLV Medo Ophangkabel Ophangset Staal 30x129x129mm Ø129mm Wit 1001950

    Artikelnr.: 2850363172

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV Medo Ophangkabel Ophangset Staal 30x129x129mm Ø129mm Zwart 1001952

    SLV

    SLV Medo Ophangkabel Ophangset Staal 30x129x129mm Ø129mm Zwart 1001952

    Artikelnr.: 2850363174

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De MEDO 60 vierkant wit 1xLED 3000K DALI van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002882. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw en plafond met accessoires. De MEDO 60 Vierkant wit 1xled 3000k DALI mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 12,5 x 60,0 x 60,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.

Het product is 350° draaibaar.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor lampvermogen 39 - W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Breedte 600 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtbron Ja
Kleur behuizing Wit
Nom. stroom 1000 - mA
Met lichtsensor Nee
Lichtuittrede Direct
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Lengte 600 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. spanning 220 - V
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Max. systeemvermogen 39 W
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Lichtkleur Wit
 
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3800 - 3800 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Hoogte/diepte 125 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar Dali Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.05
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar DMX Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Flikkerende waarde Pst LM 0.21
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company