Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 1010264
  • 
Opbouwspots - SLV Kalu 2.0 LED wand- en plafondopbouwarmatuur 2700K 263x92mm faseafsnijding 21-40° zwart 1010264 - 1010264
SLV

SLV Kalu 2.0 LED wand- en plafondopbouwarmatuur 2700K 263x92mm faseafsnijding 21-40° zwart 1010264

Artikelnr.: 
2850657756
Lev. nr.: 
1010264
EAN nr.: 
4024163317603
Producttype: 
1010264

Brutoprijs

€ 209,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300289
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 92 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur behuizing Zwart
Lengte 263 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Slagvastheid IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Hoogte/diepte 90 mm
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lampvermogen 19 - W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor noodverlichting Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 69
Dimbaar Zigbee Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Met lichtbron Ja
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. systeemvermogen 19 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Nom. stroom 500 - mA
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Bediening via Bluetooth Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Casambi Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 110
Lichtkleur regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company