warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 113910
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV New Tria Spot 1 set rechthoekig symm 3000K 90x90mm 21-40° - Mediumstralend zwart 113910
 Vorige
 Volgende
Opbouwspots - SLV New Tria Spot 1 set rechthoekig symm 3000K 90x90mm 21-40° - Mediumstralend zwart 113910 - 113910
SLV

SLV New Tria Spot 1 set rechthoekig symm 3000K 90x90mm 21-40° - Mediumstralend zwart 113910

Artikelnr.: 
2850253297
Lev. nr.: 
113910
EAN nr.: 
4024163150569
Producttype: 
113910

Brutoprijs

€ 66,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    SLV

    SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    Artikelnr.: 2850564041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    SLV

    SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    Artikelnr.: 2850564041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Zwart 1007340

    SLV

    SLV New Tria Afdekking inbouwring vierkant 75 Aluminium 90x90x26mm Zwart 1007340

    Artikelnr.: 2850564055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    SLV

    SLV New Tria LED-module 750lm 1007383

    Artikelnr.: 2850564041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De NEW TRIA LED SQUARE SET zwart mat 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 113910. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafondinbouw. De NEW TRIA LED SQUARE SET zwart mat 1xLED 3000K mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 4,8 x 9,0 x 9,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 6,5 cm.

De NEW TRIA LED SQUARE SET zwart mat 1xLED 3000K werkt op 230 VAC.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lampvermogen 8 - W
Breedte 90 mm
Kleur reflector Zilver
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Oppervlaktebescherming Gelakt
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. stroom 350 - mA
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Met lichtbron Ja
Kleur behuizing Zwart
Hoogte/diepte 35 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - V
Met bewegingssensor Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 2.5 - mm²
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lengte 90 mm
 
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Soort bedrading Eindig
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Casambi Nee
Inbouwdiameter 77 - mm
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company