Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 1004598
  • 
Opbouwspots - SLV Numinos LED Spot L 24° 4000K 2675lm 213x180mm Ø100mm DALI-2 DALI 21-40° wit 1004598 - 1004598
SLV

SLV Numinos LED Spot L 24° 4000K 2675lm 213x180mm Ø100mm DALI-2 DALI 21-40° wit 1004598

Artikelnr.: 
2850436862
Lev. nr.: 
1004598
EAN nr.: 
4024163247481
Producttype: 
1004598

Brutoprijs

€ 215,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De NUMINOS SPOT DALI L wit/zwart 24gr LED 4000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004598. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De NUMINOS SPOT DALI L wit/zwart 24gr LED 4000K heeft een witte behuizing en zwarte reflector en mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 10,0 x 18,0 cm (Ø). U monteert dit plafond-/wandarmatuur middels opbouwen.

Het product is 350° draaibaar en 90° kantelbaar.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 90-100
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Buitendiameter 100 mm
Breedte 180 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lengte 213 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 28 - W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - V
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met bewegingssensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Met IFTTT ondersteuning Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. systeemvermogen 28 W
Hoogte/diepte 100 mm
 
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DMX Nee
Nom. stroom 700 - mA
Met luchtsleuven Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2675 - 2675 lm
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Dali Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Lichtkleur regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company