Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 43,34 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Surface LED Armatuur SF circular 3000K 250x250mm Ø250mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075110120
Artikelnr.: 2850305547
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Buitendiameter |
250 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Aantal polen |
2
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
920 - 920 lm
|
| Lengte |
250 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
50
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
91 mm
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Vermogensfactor |
0.55
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
64
|
| Max. systeemvermogen |
13 W
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Nom. stroom |
100 - mA
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
23
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.