Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 36,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 3000K 920lm 250mm Ø250mm >80° - Steekklem wit 4058075617865
Artikelnr.: 2850479963
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
250 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
250 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling spanningsgestuurd
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Aantal polen |
3
|
| Rasteruitvoering |
Wit
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor lampvermogen |
13 - 13 W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
91 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lengte |
250 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
13 W
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.