warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 4058075314993
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Surface LED Armatuur circulair S 4000K 400x400mm Ø400mm lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 4058075314993
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Ledvance Surface LED Armatuur circulair S 4000K 400x400mm Ø400mm lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 4058075314993 - 4058075314993
LEDVANCE

Ledvance Surface LED Armatuur circulair S 4000K 400x400mm Ø400mm lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 4058075314993

Artikelnr.: 
2850387789
Lev. nr.: 
4058075314993
EAN nr.: 
4058075314993
Producttype: 
LVSFC400840SG3

Brutoprijs

€ 80,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 1920lm 400mm Ø400mm bewegingssensor lichtsensor Vrijstr Steekklem IP44 wit 4058075618121

    LEDVANCE

    Ledvance Surface Circular LED wand- en plafondarmatuur 4000K 1920lm 400mm Ø400mm bewegingssensor lichtsensor Vrijstr Steekklem IP44 wit 4058075618121

    Artikelnr.: 2850479971

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Wand- en plafondarmatuur met IP44 en hoogfrequente sensor. Productkenmerken: Hoogfrequente sensor voor daglicht- en bewegingsdetectie. Stralingshoek: 120°. Soort bescherming: IP44 (plafondmontage), IP20 (wandmontage). Schokbestendigheid: IK03. Metalen behuizing, PMMA afdekking. Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20…+40 °C. Productvoordelen: Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie en insteltijd. Hoge lichtkracht. Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie. Eenvoudige en snelle installatie. Zeer homogeen licht. Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking. 3 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Gangen. Trappenhuizen. Badkamers. Foyers. Technische uitrusting: Vervangende afdekkap optioneel verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met bewegingssensor Nee
Buitendiameter 400 mm
Breedte 400 mm
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Rasteruitvoering Mat
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor wandmontage Ja
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lengte 400 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aantal polen 2
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor lampvermogen 24 - 24 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 120 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen 24 W
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK03
 
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Staal
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company