In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 98,22 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Surface LED Armatuur circulair S 4000K 400x400mm Ø400mm lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 4058075314993
Artikelnr.: 2850387789
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
400 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lengte |
400 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Hoogte/diepte |
120 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Max. systeemvermogen |
24 W
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aantal polen |
2
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1920 - lm
|
| Nom. stroom |
185 - mA
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.55
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
56
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
35
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.