warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 312188.002.2
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
RZB Hemis LED Arnatuur 3000K 1400lm 300x300mm 41-80° Steekklem wit 312188.002.2
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - RZB Hemis LED Arnatuur 3000K 1400lm 300x300mm 41-80° Steekklem wit 312188.002.2 - 312188.002.2
RZB

RZB Hemis LED Arnatuur 3000K 1400lm 300x300mm 41-80° Steekklem wit 312188.002.2

Artikelnr.: 
2850605107
Lev. nr.: 
312188.002.2
EAN nr.: 
4051859754893
Producttype: 
312188.002.2

Brutoprijs

€ 158,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002

    RZB

    RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002

    Artikelnr.: 2850527903

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • RZB Hemis LED Plafond- en wandarmatuur 830 aan/uit 3000K 300x300mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 312188.002

    RZB

    RZB Hemis LED Plafond- en wandarmatuur 830 aan/uit 3000K 300x300mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 312188.002

    Artikelnr.: 2850417851

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Niet-verblindend LED-plafondlamp met lensoptiek. Houder metaal gepoedercoat, met bajonetsluiting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Behuizing en diffusor vastgeschroefd. Diffusor met lenzenoptiek. Royale kabelaansluitruimte, ideaal voor doorlussen. De afdichtingstape op de achterkant van de armatuur sluit perfect op de ondergrond aan. Eenvoudige inbedrijfstelling via Plug & Play-stekkerverbinding. Dankzij UGR <22 is het ideaal voor gangen, trappen, winkels, scholen, vergaderruimten, pauzeruimtes.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300298
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 300 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geleiderdoorsnede 4 mm²
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Hoogte/diepte 33 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor lampvermogen 10 - 16 W
Aantal polen 2
Dimbaar 1-10 V Nee
Lengte 300 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK06
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimbaar RF Nee
Met luchtsleuven Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
 
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. stroom 67 - 73 mA
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. systeemvermogen 16 W
Dimbaar Zigbee Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 18.3
Dimbaar met push-button Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtverdeler Focuslens
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 32
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1400 - 1400 lm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company