warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 901723.002
  • 
Productvideo's
RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002 RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002
Productafbeelding
RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002 RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002 RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002
 Vorige
 
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002 - 901723.002
RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002 
RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002 
RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002
RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002
RZB

RZB Trixy LED downlight opbouw on/off 830 840 symm 3000 - 4000K 3000lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901723.002

Artikelnr.: 
2850527903
Lev. nr.: 
901723.002
EAN nr.: 
4051859768920
Producttype: 
901723.002

Brutoprijs

€ 69,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • RZB Hemis LED Arnatuur 3000K 1400lm 300x300mm 41-80° Steekklem wit 312188.002.2

    RZB

    RZB Hemis LED Arnatuur 3000K 1400lm 300x300mm 41-80° Steekklem wit 312188.002.2

    Artikelnr.: 2850605107

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Superplatte vierkante downlight, geschikt voor in- en opbouwmontage. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lichtstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van ø >120 tot 260 mm. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Geschikt voor doorvoerbedrading. Converter ingebouwd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300316
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lamphouder Geen
Geschikt voor wandmontage Ja
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor truss montage Nee
Hoogte/diepte 25 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen 2
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Lichtuittrede Direct
Breedte 300 mm
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. stroom 58 - 64 mA
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Slagvastheid IK02
Dimbaar 1-10 V Nee
Lengte 300 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. systeemvermogen 22 W
Dimbaar 0-10 V Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Geschikt voor lampvermogen 14 - 22 W
Dimbaar LineSwitch Nee
 
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 40
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtverdeler Reflector
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 23.9
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Inbouwdiameter 120 - 120 mm
Compatible met Casambi Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtstroom regelbaar Standen
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company