Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 151275
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275 - 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275
SLV

SLV Asso LED armatuur 3000K 975lm 300x70mm faseafsnijding aluminium 151275

Artikelnr.: 
2850253843
Lev. nr.: 
151275
EAN nr.: 
4024163142243
Producttype: 
151275

Brutoprijs

€ 229,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • SLV Asso LED Wandarmatuur ovaal 3000K 180x70mm aluminium 151315

    SLV

    SLV Asso LED Wandarmatuur ovaal 3000K 180x70mm aluminium 151315

    Artikelnr.: 2700601144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De ASSO 300 alu geborsteld 2xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 151275 kan worden ingezet voor woningen, recreatie. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De ASSO 300 alu geborsteld 2xLED 3000K mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 7,0 x 30,0 x 9,5 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.

De ASSO 300 alu geborsteld 2xLED 3000K werkt op 230 VAC.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 12 - W
Kleur behuizing Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Breedte 70 mm
Lichtuittrede Direct/indirect
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met luchtsleuven Nee
Lengte 300 mm
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 95 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met bewegingssensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 975 - 975 lm
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor noodverlichting Nee
Soort bedrading Eindig
Max. systeemvermogen 12 W
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Lichtkleur regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Nom. stroom 500 - mA
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company